Rodamiento de bolas oscilante NSK 1215KJC3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12
Ver información técnicaReferencias
NSK:1215KJC3
Rubix:798416681000
EAN:00029176059117


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 1215KJC3
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de acero, agujero interior cónico, juego radial C3
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 1200 |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2) |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,72 € Sin IVA
/ unidad
118,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días