Rodamiento de bolas oscilante NSK 1210KJC3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12
Ver información técnicaReferencias
NSK:1210KJC3
Rubix:001210013002
EAN:00029176059070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 1210KJC3
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 1210kjc3 |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,41 € Sin IVA
/ unidad
70,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días