Rodamiento de bolas oscilante SKF 2210 EKTN9, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2210 EKTN9
Rubix:798126327000
fabricante:34859
EAN:7316576620577


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 2210 EKTN9
Los rodamientos a bolas autoalineables tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos profundas ranuras de rodadura ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o obturados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.
Cualidades
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 536 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 22e |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,82 € Sin IVA
/ unidad
130,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días