Rodamiento de bolas oscilante SKF 2307 ETN9/C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2307 ETN9/C3
Rubix:002307003010
fabricante:35805
EAN:7316576622144


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 2307 ETN9/C3
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 655,5 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 23e |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,32 € Sin IVA
/ unidad
145,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h