Rodamiento de bolas oscilante FAG 1212-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:1212-TVH-C3>N
Rubix:001212003008
fabricante:0972591100030
EAN:4064327521057
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1212-TVH-C3>N


Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-tvh
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,30 Sin IVA
/ unidad
116,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas