Rodamiento de bolas oscilante FAG 2209-TVH-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2209-TVH-C3
Rubix:798030847000
fabricante:0167029210030
EAN:4012801160483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 2209-TVH-C3
Rodamiento de bolas autoalineable 22..-M, jaula de latón macizo
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 545 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,94 € Sin IVA
/ unidad
91,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días