Rodamiento de bolas oscilante SKF 2305 ETN9, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2305 ETN9
Rubix:002305000010
fabricante:35731
EAN:7316576641930
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2305 ETN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x62x62 mm
Peso neto312 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia22000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,81 Sin IVA
/ unidad
100,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas