Rodamiento de bolas oscilante NTN 1211, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas oscilante NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:1211
Rubix:798051407000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 1211
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 1200 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,02 € Sin IVA
/ unidad
111,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días