Rodamiento de bolas oscilante FAG 11208-TVH, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:11208-TVH
Rubix:798030825000
fabricante:0167001630000
EAN:4012801183468


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 11208-TVH
Cojinete de bolas autoalineable 112..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 720 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 112..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,97 € Sin IVA
/ unidad
143,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días