Rodamiento de bolas oscilante FAG 2306-M-P6, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2306-M-P6
Rubix:002306097008
fabricante:0190280400000
EAN:4012801483964


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 2306M.P6
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cualidades
Carga radial elevada, pero inferior a la de los rodamientos rígidos con baja carga axial. Alta velocidad de rotación posible.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 545 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,24 € Sin IVA
/ unidad
474,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días