NKS 37

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKS 37
Rubix:798793439000
fabricante:14397
EAN:7316570634037
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NKS 37
Resumen técnico
Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKS 37


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Admite el desplazamiento axial en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x52x52 mm
Peso neto123 g
Diámetro interior37 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22 mm
Serienks
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r54 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36.9 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,04 Sin IVA
/ unidad
65,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días