Referencias
SKF:NKX 60 Z
Rubix:798796354000
fabricante:14433
EAN:7316570240337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NKX 60 Z
Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de bolas. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades relativamente altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio. La pieza axial está cubierta con una tapa que forma un sello de intersticio para retener la grasa en los rodamientos.
Cualidades
- Acomodan cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | nkx |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Número de filas | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,24 € Sin IVA
/ unidad
320,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días