Referencias
INA:PNA17/35-XL
Rubix:821317355022
fabricante:0507802470000
EAN:4012802735901


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : PNA17/35-XL
Rodamientos de agujas autoalineables PNA, con anillo interior
Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17500 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | pna..-xl |
| Velocidad límite | 21100 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,94 € Sin IVA
/ unidad
62,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h