Rodamiento para husillos de precisión RHP 71905CTRDULP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento

Ver información técnica

Referencias

RHP:71905CTRDULP4
Rubix:007905730009
fabricante:7905CTRDULP4 R
EAN:00747023153589
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7905CTRDULP4


Rodamiento de husillo RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Serie7905c (7900 series) - super-precision angular contact ball bearings
Jaularesina fenólica
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8250 N
136,84 € Sin IVA
/ unidad
165,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas