Rodamiento para husillos de precisión FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:798700328000
fabricante:0387295200000
EAN:4026677583833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto794 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r23800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
1384,09 Sin IVA
/ unidad
1674,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas