Rodamiento para husillos de precisión SKF 7015 ACD/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7015 ACD/P4A
Rubix:798794213000
fabricante:44577
EAN:7316570288995


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7015 ACD/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas la una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 617 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7015 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,35 € Sin IVA
/ unidad
884,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días