Rodamiento de bolas ranurado NSK 6915ZZ, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento rígido de bolas NSK serie 6915
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6915ZZ
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos rígidos de bolas NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden ampliar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Disponibles rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6915.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24400 N |
- Entrega estimada (15) días