Rodamiento de bolas ranurado PTN 6201-2Z, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6201-2Z
Rubix:799033152000
fabricante:893835
EAN:3660338462900
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6201 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite22000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6800 N
Peso0.034 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 Sin IVA
/ unidad
2,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas