Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6205-2RS1/C3W64, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:W 6205-2RS1/C3W64
Rubix:798787892000
fabricante:246605
EAN:07316572809112
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6205-2RS1/C3W64


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de alta velocidad, este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF destaca por su diseño estanco y de acero inoxidable. Ideal para entornos industriales exigentes, cuenta con juntas de labio y lubricación de larga duración, lo que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, una vida útil prolongada y una alta fiabilidad.

Características:
Este rodamiento de acero inoxidable está equipado con juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) de primera generación que ofrecen una excelente protección contra el polvo, el agua y otros contaminantes. Su jaula de acero inoxidable resiste bien las cargas continuas, al tiempo que absorbe los golpes y los picos repentinos de fuerza (golpes, desequilibrios, vibraciones). Gracias a su holgura interna C3, este rodamiento soporta velocidades elevadas manteniendo un bajo rozamiento interno. Su prelubricación con grasa Solid Oil permite un funcionamiento fluido, incluso en condiciones difíciles. El acero inoxidable aporta una resistencia adicional a la sal y a los entornos corrosivos (exterior, agua, ácidos diluidos, etc.).

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. Prelubricado con el polímero Solid Oil: estructura porosa, formada por millones de microporos que retienen el aceite gracias a la tensión superficial y lo liberan gradualmente. Gracias a su eficaz estanqueidad, el lubricante permanece en el interior del rodamiento, lo que elimina la necesidad de mantenimiento. Se recomienda realizar una simple comprobación para supervisar: la temperatura, las vibraciones, la alineación, el estado de las juntas y el ruido.

Estanqueidad:
El rodamiento SKF está equipado con juntas de un solo labio de caucho NBR en ambos lados, lo que ofrece una excelente estanqueidad frente al polvo y la humedad. El labio de la junta RS1 está en contacto radial con el diámetro exterior del anillo interior. Este sistema de estanqueidad garantiza una buena protección contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Aunque la fricción de los labios induce una ligera resistencia, son ideales para entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
SKF es un actor mundial reconocido en la fabricación de rodamientos y soluciones de transmisión de potencia. Fundada en 1907, la marca se compromete a suministrar productos de calidad, innovadores y fiables. SKF está presente en más de 130 países, con varios cientos de patentes registradas cada año y centros de investigación a la vanguardia de la tecnología. Se esfuerza por satisfacer las necesidades de las industrias con soluciones eficaces, económicas y sostenibles, utilizando materiales avanzados y procesos de fabricación de alta precisión.

Puntos fuertes:
- Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Protección óptima contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho nitrílico.
- Holgura interna C3 para un mejor rendimiento a alta velocidad.
- Lubricado de por vida con Solid Oil contra el agua y la humedad.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Está especialmente adaptado a entornos industriales en los que hay calor y dilataciones térmicas. Su resistencia a la corrosión lo hace especialmente adecuado para funcionar durante mucho tiempo en entornos muy expuestos (agua, sal, polvo, barro, etc.), como los que se dan en la industria agrícola, marítima y agroalimentaria.

Información técnica


Atributos
Peso neto138 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Seriew
Materialstainless steel
198,62 € Sin IVA
/ unidad
240,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas