Rodamiento de bolas ranurado NTN 6305, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas de contacto radial
Ver información técnicaReferencias
NTN:6305
Rubix:798051360000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305
El rodamiento rígido de bolas de una sola hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o juntas, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...
La gama SIMPLY SMART es una gama compacta de rodamientos de calidad premium, que contiene los tamaños indispensables para las principales aplicaciones industriales. Fácil de usar y de entender, esta gama propone una oferta reducida de opciones de sellado y juegos internos para responder a las necesidades más esenciales.
La gama SIMPLY SMART es una gama compacta de rodamientos de calidad premium, que contiene los tamaños indispensables para las principales aplicaciones industriales. Fácil de usar y de entender, esta gama propone una oferta reducida de opciones de sellado y juegos internos para responder a las necesidades más esenciales.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Cualidades
Una gama compacta de rodamientos de calidad superior, desde lo más simple hasta lo más específico, fácil de entender y de utilizar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días