Rodamiento de bolas ranurado PTN 61903-2Z, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:61903-2Z
Rubix:799033086000
fabricante:893901
EAN:3660338463563
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61903 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie61900
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite20000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4600 N
Peso0.017 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 Sin IVA
/ unidad
3,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas