Rodamiento de bolas ranurado NSK 6312DDU, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6312DDU
Rubix:006312040002
EAN:00029176065897
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6312..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite3600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr82000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,64 Sin IVA
/ unidad
112,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas