Rodamiento de bolas ranurado FAG 6252-M, Diámetro exterior: 480 mm | Anchura: 80 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6252-M
Rubix:798399701000
fabricante:0191068900000
EAN:4012801559591


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 6252-M
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1820 rpm |
| Velocidad límite | 2370 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 410000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9905,81 € Sin IVA
/ unidad
11.986,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días