Rodamiento de bolas ranurado FAG 6214-M-J20AA-C4, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6214-M-J20AA-C4
Rubix:798030675000
fabricante:0390134560040
EAN:4026677998262
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6214-M-J20AA-C4


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-M, una hilera, según DIN 625-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1280 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,20 Sin IVA
/ unidad
1090,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas