NA69/22-XL

Rodamiento radial de rodillos NA..-XL

Ver información técnica
Referencias
INA:NA69/22-XL
Rubix:798401011000
fabricante:0507443300000
EAN:4012802702927
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA69/22-XL


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x39x39 mm
Peso neto150 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura30 mm
Seriena..-xl
Velocidad de referencia8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r55000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,91 Sin IVA
/ unidad
76,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días