Rodamiento para husillos de precisión NSK 80BER10STV1VSULP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad

Ver información técnica

Referencias

NSK:80BER10STV1VSULP3
Rubix:798299417000
EAN:00029176764233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 80BER10STV1VSULP3


Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Serie80ber10..
Materialbearing steel
Jaulapeek
Peso0.92 kg
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r22500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32000 N
632,84 Sin IVA
/ unidad
765,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas