Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9312WICRDUL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm

Juego de rodamientos del husillo

Ver información técnica

Referencias

Timken:2MM9312WICRDUL
Rubix:798395439000
EAN:0087796075498
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM9312WICRDUL


Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) Fafnir
Juego de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie9300 (iso 19 dimensional series, ultra-light)
Materialacero
Jaularesina fenólica
Peso0.2 kg
Precisióniso p4s (abec 7/9, súper precisión)
Carga estática básica, radial - C0r20200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22700 N
991,76 Sin IVA
/ unidad
1200,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas