Rodamiento para husillos de precisión SKF 7216 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7216 ACD/P4ADGA
Rubix:798789964000
fabricante:87162
EAN:7316577095121


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216 ACD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2915 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7216 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 133000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 133000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2050,52 € Sin IVA
/ unidad
2481,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días