Rodamiento para husillos de precisión FAG B71917-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71917-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798487572000
fabricante:0387584310000
EAN:4026677622808
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71917-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r33500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47000 N
1000,31 € Sin IVA
/ unidad
1210,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas