Rodamiento para husillos de precisión SKF 7214 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7214 ACDGA/P4A
Rubix:798796849000
EAN:7316570065367
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Precisiónp4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,40 Sin IVA
/ unidad
964,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas