Rodamiento para husillos de precisión FAG B71930-C-T-P4S-DUL, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71930-C-T-P4S-DUL
Rubix:799008255000
fabricante:0191552980000
EAN:4012801752336
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71930-C-T-P4S-DUL


Los rodamientos X-life ultra han sido diseñados para las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los ultra rodamientos X-life contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los Rodamientos X-life ultra,la estructura que rodea la disposición de los rodamientos debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales B719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x210x210 mm
Peso neto4926 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Serieb719..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r101000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr125000 N
5215,67 € Sin IVA
/ unidad
6310,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas