Referencias
Ref. sustituida:24168-B-C3
FAG:24168-BE-XL-C3
Rubix:798011486000
fabricante:0829420050030
EAN:4054364353957


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 243 mm |
Detalles de producto : 24168-BE-XL-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 241..-BE-XL, simétrico con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 261300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 243 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 370 rpm |
| Velocidad límite | 900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30.449,22 € Sin IVA
/ unidad
36.843,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días