22208EAKE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22208EAKE4
Rubix:022208100002
fabricante:22208EAKE4 N
EAN:00029176624292
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22208EAKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r99500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,69 Sin IVA
/ unidad
102,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días