Referencias
FAG:23964-K-MB-C3
Rubix:799016799000
fabricante:0190424260030
EAN:4012801300049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23964-K-MB-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 239..-K-MB, simétrico, tres bordes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 930 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1310000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6822,60 € Sin IVA
/ unidad
8255,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días