Referencias
FAG:23064-BEA-XL-K-MB1-C4
Rubix:023064114008
fabricante:0800351750040
EAN:4047643152792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Detalles de producto : 23064-BEA-XL-K-MB1-C4
Rodamiento oscilante de rodillos 230..-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 920 rpm |
| Velocidad límite | 1480 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8633,61 € Sin IVA
/ unidad
10.446,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días