24124 CCK30/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24124 CCK30/C4W33
Rubix:798791728000
fabricante:36722
EAN:7316570309959
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 24124 CCK30/C4/W33

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24124 CCK30/C4W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x200x200 mm
Peso neto9758 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr679 N
1022,22 Sin IVA
/ unidad
1236,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días