Referencias
Ref. sustituida:22260-MB-C3
FAG:22260-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:798116394000
fabricante:0849548170030
EAN:4054364800956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 22260-BEA-XL-MB1-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 222..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 900 rpm |
| Velocidad límite | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3100000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.978,25 € Sin IVA
/ unidad
24.173,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días