22207EJW33

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 22207

Ver información técnica

Referencias

RHP:22207EJW33
Rubix:022207000003
fabricante:22207EJW33 R
EAN:00747023045969
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22207EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas por impacto. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Un tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones de material avanzadas: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura para aceite y orificios en el aro exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto431 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
42,87 € Sin IVA
/ unidad
51,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días