21318EAE4

NSK Rodamiento de Rodillos Esféricos: 21318 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:21318EAE4
Rubix:798400619000
fabricante:21318EAE4 N
EAN:00029176410956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21318EAE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, mientras permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto6200 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r450000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr415000 N
363,84 € Sin IVA
/ unidad
440,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días