24028-BE-XL-2VSR

Rodamiento oscilante de rodillos

Ver información técnica

Referencias

FAG:24028-BE-XL-2VSR
Rubix:798492553000
fabricante:0718441630000
EAN:4047643209847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24028-BE-XL-2VSR


Rodamientos oscilantes de rodillos, obturados 240..-BE-2VSR, obturaciones de labio en ambos lados, para instalaciones de colada continua

Información técnica


Atributos
Peso neto8200 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Peso8.4 kg
Velocidad de referencia1950 rpm
Velocidad límite740 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr590000 N
Estabilización térmicamaterials dimensionally stabilised up to +200 °c (s1)
1981,08 Sin IVA
/ unidad
2397,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días