Referencias
SKF:23038 CCK/C4W33
Rubix:798794732000
fabricante:35691
EAN:7316576603495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 23038 CCK/C4W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Los rodamientos de rodillos esféricos están diseñados para soportar cargas elevadas al tiempo que garantizan una autoalineación natural. A diferencia de los rodamientos estándar, se ajustan automáticamente a las desalineaciones del eje, lo que permite una reducción notable de las tensiones internas. Este modelo SKF, de diseño abierto, está equipado con un agujero cónico de 1:12, dos jaulas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado en el anillo interior. También está diseñado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos cuenta con un agujero cónico de 1:12 que permite un montaje preciso en un eje o un manguito y facilita además el ajuste del juego interno. Su diseño incorpora dos jaulas con ventanas estampadas de acero, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante. Estos elementos garantizan un guiado eficaz de los rodillos, reducen la fricción interna y favorecen una distribución homogénea de las cargas, incluso en caso de desalineación o de fuertes solicitaciones. El juego radial interno C4 mejora la tolerancia a las variaciones de temperatura y reduce la fricción. El resultado es un funcionamiento fluido, incluso a alta velocidad. La incorporación de una ranura anular y tres orificios de lubricación garantiza una distribución óptima del lubricante.
Mantenimiento:
Este rodamiento no viene prelubricado. Por lo tanto, requiere una relubricación periódica para garantizar un rendimiento constante. Se recomienda encarecidamente el uso de un lubricante de calidad, adecuado para cargas elevadas y temperaturas extremas. El rango de temperatura de funcionamiento puede alcanzar los 200 °C, siempre que el lubricante elegido sea compatible. En caso de funcionamiento en un entorno polvoriento, es imprescindible limpiar previamente las zonas de contacto. También se recomienda inspeccionar periódicamente el rodamiento para detectar impurezas o signos de desgaste prematuro. Prestar especial atención a los intervalos de relubricación mejora notablemente la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no incorpora juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, lo hace más sensible a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para paliar esta vulnerabilidad, el diseño incluye una ranura anular y orificios de lubricación que permiten evacuar las impurezas durante la relubricación. Por lo tanto, es fundamental garantizar un entorno de funcionamiento limpio y controlado, especialmente durante las fases de montaje o mantenimiento.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación que permite compensar las desalineaciones y flexiones del eje;
- Excelente resistencia a cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Funcionamiento fiable a alta velocidad gracias al juego radial C4 y a su doble jaula de acero estampado;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento;
- Posibilidad de relubricación en servicio para prolongar la vida útil del producto.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable está diseñado para entornos industriales en los que las condiciones de carga y desalineación son variables. Es ideal para cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores, bombas o reductores. Su diseño robusto permite una integración eficaz en maquinaria agrícola, instalaciones mineras o en el sector cementero. Es adecuado tanto para aplicaciones de alta carga como para mecanismos de rotación rápida, en condiciones exigentes.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos cuenta con un agujero cónico de 1:12 que permite un montaje preciso en un eje o un manguito y facilita además el ajuste del juego interno. Su diseño incorpora dos jaulas con ventanas estampadas de acero, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante. Estos elementos garantizan un guiado eficaz de los rodillos, reducen la fricción interna y favorecen una distribución homogénea de las cargas, incluso en caso de desalineación o de fuertes solicitaciones. El juego radial interno C4 mejora la tolerancia a las variaciones de temperatura y reduce la fricción. El resultado es un funcionamiento fluido, incluso a alta velocidad. La incorporación de una ranura anular y tres orificios de lubricación garantiza una distribución óptima del lubricante.
Mantenimiento:
Este rodamiento no viene prelubricado. Por lo tanto, requiere una relubricación periódica para garantizar un rendimiento constante. Se recomienda encarecidamente el uso de un lubricante de calidad, adecuado para cargas elevadas y temperaturas extremas. El rango de temperatura de funcionamiento puede alcanzar los 200 °C, siempre que el lubricante elegido sea compatible. En caso de funcionamiento en un entorno polvoriento, es imprescindible limpiar previamente las zonas de contacto. También se recomienda inspeccionar periódicamente el rodamiento para detectar impurezas o signos de desgaste prematuro. Prestar especial atención a los intervalos de relubricación mejora notablemente la vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, es decir, no incorpora juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, lo hace más sensible a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Para paliar esta vulnerabilidad, el diseño incluye una ranura anular y orificios de lubricación que permiten evacuar las impurezas durante la relubricación. Por lo tanto, es fundamental garantizar un entorno de funcionamiento limpio y controlado, especialmente durante las fases de montaje o mantenimiento.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Con presencia en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación que permite compensar las desalineaciones y flexiones del eje;
- Excelente resistencia a cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Funcionamiento fiable a alta velocidad gracias al juego radial C4 y a su doble jaula de acero estampado;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento;
- Posibilidad de relubricación en servicio para prolongar la vida útil del producto.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable está diseñado para entornos industriales en los que las condiciones de carga y desalineación son variables. Es ideal para cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores, bombas o reductores. Su diseño robusto permite una integración eficaz en maquinaria agrícola, instalaciones mineras o en el sector cementero. Es adecuado tanto para aplicaciones de alta carga como para mecanismos de rotación rápida, en condiciones exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16850 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1900 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1340 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 916 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2396,89 € Sin IVA
/ unidad
2900,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días