Referencias
NSK:23132CE4
Rubix:798480811000
fabricante:23132CE4 N
EAN:00029176027574






Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 23132CE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 855000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1056,75 € Sin IVA
/ unidad
1278,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días