21310J

Rodamiento oscilante de rodillos RHP: serie 21310

Ver información técnica

Referencias

RHP:21310J
Rubix:021310000003
fabricante:21310J R
EAN:00747023044832
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21310J


Los rodamientos oscilantes de rodillos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el gripado así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - También está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura para aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, al tiempo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20% superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto1210 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
56,73 € Sin IVA
/ unidad
68,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días