22216-E1-XL-C4

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:22216-E1-XL-C4
Rubix:022216004008
fabricante:0167039520040
EAN:4026677870414
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22216-E1-XL-C4


Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG incorpora la tecnología X-life, que garantiza una mayor vida útil y una reducción de la fricción interna. Su mayor holgura radial (C4) le permite absorber las dilataciones térmicas sin sobrecalentamiento.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado con dos hileras simétricas de rodillos, alojadas en una jaula de chapa de acero estampada. Esta configuración permite una excelente distribución de las cargas y una resistencia óptima a las tensiones radiales y axiales, incluso bajo cargas de impacto. La ausencia de reborde central en el anillo interior (diseño E1) mejora la geometría interna para aumentar la capacidad de carga. El juego radial aumentado (C4) favorece un buen comportamiento a altas temperaturas y limita el calentamiento en caso de vibraciones o golpes. El agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, con un ajuste apretado para una estabilidad mecánica óptima. La tecnología X-life mejora el acabado de las superficies de contacto y reduce la fricción interna, lo que permite un funcionamiento más fluido y una mayor vida útil.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos se suministra sin lubricante. Debe engrasarse o lubricarse con aceite en función de la aplicación. El anillo exterior cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación que permiten el mantenimiento en servicio, sin necesidad de desmontaje. La tecnología X-life mejora la circulación del lubricante y limita el calentamiento. Para garantizar un funcionamiento óptimo, compruebe periódicamente:
- la limpieza del alojamiento;
- el estado del lubricante;
- la alineación del eje;
- la temperatura;
- los niveles de ruido y vibraciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de diseño abierto, sin junta de estanqueidad integrada. Esto facilita la inspección visual y simplifica las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, sigue siendo sensible al polvo, la humedad y las partículas sólidas. La relubricación es esencial para limitar la entrada de contaminantes y mantener el rendimiento a lo largo del tiempo. Es importante garantizar una buena limpieza durante el montaje y el mantenimiento. Este tipo de rodamiento es especialmente adecuado para entornos limpios o para aplicaciones que cuenten con protección externa.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocida por la calidad de sus rodamientos y componentes mecánicos. Con más de 130 años de experiencia, FAG diseña soluciones de precisión para la industria, la automoción y el sector energético. Innovadora y comprometida, la marca destaca por sus productos X-life, que garantizan un rendimiento superior y una mayor vida útil.

Ventajas clave:
- Compensación eficaz de las desalineaciones y flexiones del eje.
- Excelente resistencia a cargas radiales y axiales elevadas.
- Diseño E1 que optimiza la distribución de las cargas internas.
- Jaula de acero rígida para un comportamiento dinámico reforzado.
- Tecnología X-life: mayor vida útil y fiabilidad.
- Funcionamiento estable incluso a alta velocidad.
- Temperatura de funcionamiento de hasta +200 °C con el lubricante adecuado.
- Mantenimiento simplificado gracias a los orificios de relubricación.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es perfecto para mecanismos giratorios expuestos a cargas elevadas. Es ideal para reductores industriales de tamaño medio, cintas transportadoras, ventiladores, bombas o compresores. Cumple con los requisitos de la industria manufacturera, el procesamiento de materiales o la manipulación agrícola.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2102 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3550 rpm
Velocidad límite6200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r270000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr250000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,96 Sin IVA
/ unidad
373,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días