Rodamiento de bolas oscilante FAG 1228-M, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:1228-M
Rubix:798400766000
fabricante:0190100870000
EAN:4012801471152
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1228-M


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Rodamiento de bolas de doble hilera 12..-M, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto11300 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie12..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r74000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1917,47 Sin IVA
/ unidad
2320,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas