Rodamiento de bolas oscilante NSK 1206JC3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica

Referencias

NSK:1206JC3
Rubix:001206103002
EAN:00029176409240
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1206 J C3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
33,44 € Sin IVA
/ unidad
40,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas