WS22210-E1-XL-2RSR

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

FAG:WS22210-E1-XL-2RSR
Rubix:798492547000
fabricante:0800239400000
EAN:4054364198084
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WS22210-E1-XL-2RSR


Este rodamiento de rodillos de dos hileras de la marca FAG está diseñado para ofrecer una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales exigentes. Dotado de dos hileras de rodillos y una jaula de chapa de acero, combina capacidad de autoalineación, excelente resistencia a cargas pesadas y mayor durabilidad. Su diseño cerrado con juntas de fricción (-2RSR) garantiza una excelente estanqueidad, mientras que su agujero cilíndrico facilita el montaje. Este modelo prelubricado también destaca por la presencia de una ranura anular y tres orificios de lubricación que permiten un mantenimiento eficaz sin necesidad de desmontaje.

Características:
La estructura de dos hileras de rodillos simétricos garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales, al tiempo que mantiene una excelente estabilidad dinámica. El sistema de juntas de fricción de NBR en ambos lados garantiza una protección continua contra los contaminantes externos. Su jaula de chapa de acero estampada reduce la inercia y permite un funcionamiento fluido a velocidades moderadas. El diseño E1, sin reborde central, optimiza la distribución de las cargas sobre las pistas de rodadura. La anchura adicional ofrece una mayor superficie de contacto para mejorar la estabilidad bajo carga y prolongar la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra prelubricado con grasa Arcanol LOAD400 de alto rendimiento. No debe lavarse antes de su instalación. Cuando sea necesario volver a lubricarlo, inyecte lentamente la misma grasa a través de los orificios de lubricación, preferiblemente con el rodamiento en rotación para evitar dañar las juntas. Es importante no sobrecargar el rodamiento con grasa. Un mantenimiento riguroso incluye la limpieza de los puntos de lubricación antes de cada intervención y una inspección periódica de los parámetros de funcionamiento (ruido, temperatura, vibraciones).

Estanqueidad:
Las dos juntas de fricción de NBR garantizan una estanqueidad fiable frente a la humedad, el polvo y las salpicaduras de líquidos. Están reforzadas con una armadura de chapa de acero, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica. Aunque las juntas generan una ligera fricción, contribuyen a reducir las vibraciones de baja frecuencia. Esta configuración cerrada mejora la durabilidad al proteger eficazmente los componentes internos, al tiempo que permite la relubricación en servicio gracias a la ranura anular y a los orificios de lubricación.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
• Doble junta de fricción para una estanqueidad óptima
• Jaula de chapa de acero ligera y robusta
• Capacidad de carga dinámica muy elevada (diseño E1)
• Ancho adicional (WS) para una mejor distribución de las fuerzas
• Tecnología X-life que prolonga la vida útil
• Grasa Arcanol LOAD400 integrada para condiciones severas
• Posibilidad de relubricación sin desmontaje
• Atenuación de las vibraciones de baja frecuencia

Aplicaciones:
Este rodamiento FAG está diseñado para aplicaciones sometidas a fuertes esfuerzos, como trituradoras, molinos, prensas pesadas, tambores de cintas transportadoras y rodillos de apoyo macizos. Se integra perfectamente en sectores industriales como la minería, la fabricación de cemento, la siderurgia, el reciclaje y la ingeniería mecánica pesada, donde la robustez, la estanqueidad y la durabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Peso neto710 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Velocidad límite2440 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
241,24 € Sin IVA
/ unidad
291,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días