22214EAKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22214EAKE4C3
Rubix:798154074000
fabricante:22214EAKE4C3 N
EAN:00029176411243
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22214EAKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto1650 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r232000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr225000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,84 Sin IVA
/ unidad
160,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días