Referencias
FAG:23048-K-MB-C3
Rubix:798245208000
EAN:4012801191289




Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : 23048K.MB.C3
Rodamientos oscilantes, dimensiones principales según DIN 635, orificio cónico, jaula de latón guiada por el anillo interior, alojamiento para rodamientos más grande de lo normal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Peso | 31.6 kg |
| Velocidad de referencia | 1310 rpm |
| Velocidad límite | 2080 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2120000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1350000 N |
| Estabilización térmica | operating temperature range -30 °c to 200 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3466,20 € Sin IVA
/ unidad
4194,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días