22205CE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22205CE4C3
Rubix:022205003002
fabricante:22205CE4C3 N
EAN:00029176078101
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22205CE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación, juego radial C3

Información técnica


Atributos
Peso neto176 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,29 Sin IVA
/ unidad
93,52 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h